Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHARKBITE U4016LF Koppling Push-fit rör 3/4 tum rör 3/4 tum | AG2LKV 31LC70

SHARKBITE U4016LF Koppling Push-fit rör 3/4 tums rör 3/4 tum

Finns i lager
Artikel: AG2LKV Modell: U4016LFKorsreferens: 31LC70
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
286SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppling
GrundmaterialDZR mässing
Body MaterialDZR mässing
FärgTan
AnslutningstypPush-Fit
PackningsmaterialEPDM
Max. Tryck200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
Temp. Räckvidd0 grader till 200 grader F.
Rörstorlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)1.91
Fartygets längd (cm)1.91
Fartygets bredd (cm)5.99
HS-kod7412200045

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialAnslutningstypRörstorlekRörstorlekPris
SHARKBITE U016LF Koppling Tryck för att ansluta 3/4 In | AA8NQQ 19F853 U016LFMetallSlangar-3 / 4 "175SEK
SHARKBITE U020LF-koppling Push To Connect 1 In | AA8NRB 19F863 U020LFMetallSlangar-1"413SEK
SHARKBITE U004LF Kopplingskoppling 1/4 in | AA8NTX 19F906 U004LFMetallSlangar-1 / 4 "147SEK
SHARKBITE U006LF Koppling Push-fit rör 3/8 tums rör 3/8 tum | AG2LKZ 31LC79 U006LFDZR mässingPush-Fit3 / 8 "3 / 8 "181SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARKBITE U4016LF Koppling Push-fit rör 3/4 tums rör 3/4 tum
286SEK /enhet