SHARPE VALVES SV34834SW014 Portventil Klass 800 1-1 / 2 tum | AB2YBF 1PRJ2

SHARPE VALVES SV34834SW014 Portventil klass 800 1-1 / 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB2YBF Modell: SV34834SW014Korsreferens: 1PRJ2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 940 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialSmidd kolstål
Motorhuvstilbultad
Klassklass 800
AnslutningstypUttagssvets
Hantera materialKolstål
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd4 23 / 32 "
Max. Vätsketemp.850 grader F
Max. Ångtryck1460 psi
Max. Vattentryck1975 psi
Rörstorlek1.5 "
Stammaterial410 Stainless Steel
Överst på handtaget till inloppscentret9-1 / 16 "
Ventilstammens typStigande
Kilmaterial410 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.975
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8481803055
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SHARPE-VENTILER SV34834SW002 Portventil Klass 800 1/4 tum | AB2YAZ 1PRH5 SV34834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "1 383 kr
SHARPE VALVES SV34834SW003 Portventil Klass 800 3/8 tum | AB2YBA 1PRH6 SV34834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "1 451 kr
SHARPE-VENTILER SV34834SW004 Portventil Klass 800 1/2 tums hylssvets | AB2YBB 1PRH7 SV34834SW0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "1 554 kr
SHARPE-VENTILER SV34834SW006 Portventil Klass 800 3/4 tums hylssvets | AB2YBC 1PRH8 SV34834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "1 793 kr
SHARPE-VENTILER SV34834SW010 Portventil Klass 800 1 tums hylssvets | AB2YBD 1PRH9 SV34834SW0104.375 "1"7.5932 195 kr
SHARPE-VENTILER SV34834SW012 Portventil Klass 800 1-1 / 4 tum | AB2YBE 1PRJ1 SV34834SW0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "3 900 kr
SHARPE-VENTILER SV34834SW020 Portventil Klass 800 2-tums hylssvets | AB2YBG 1PRJ3 SV34834SW0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "5 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHARPE VALVES SV34834SW014 Portventil klass 800 1-1 / 2 tum
3 940 kr /enhet