Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHIMPO FGE-5XY Digital Force Gauge 5 lbs 4-siffrig LCD | AH9LZM 40JZ96

SHIMPO FGE-5XY Digital Force Gauge 5 lbs 4-siffrig LCD

Finns i lager
Artikel: AH9LZM Modell: FGE-5XYKorsreferens: 40JZ96
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
9 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Noggrannhet+/- 0.2% FS
Automatisk avstängningJa
Visa4 siffror LCD
MätningslägenSpårläge i realtid, toppläge
Mäta enheterPund, kilogram eller Newton
KraftkällaNätadapter / laddare
Mätområde0 till 5 XNUMX lbs.
Upplösning0.001 pund, 0.001 kg, 0.01 N
Samplingshastighet1000 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)18.29
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaMätområdeUpplösningPris
SHIMPO FGV-0.5XY Digital Force Gauge Range 8 Ounce Usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N15 351 kr
SHIMPO FGV-1XY Digital Force Gauge Range 16 ounce Usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N15 351 kr
SHIMPO FGV-2XY Räckvidd för digital kraftmätare 32 uns USB | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N14 835 kr
SHIMPO FGV-5XY Digital Force Gauge Range 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare5 pund, 2 kg, 20 N0.001 pund, 0.001 kg, 0.01 N14 835 kr
SHIMPO FGV-10XY Digital Force Gauge Range 10 Lb Usb | AD9MDB 4TLC8 FGV-10XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare10 pund, 5 kg, 50 N0.01 pund, 0.001 kg, 0.01 N14 835 kr
SHIMPO FGV-20XY Digital Force Gauge Range 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare20 kg, 10 kg 100 N0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N15 351 kr
SHIMPO FGV-50XY Digital Force Gauge Range 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare50 pund, 20 kg, 200 N0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N15 351 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO FGE-5XY Digital Force Gauge 5 lbs 4-siffrig LCD
9 606 kr /enhet