Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHIMPO FGV-10XY Digital Force Gauge Range 10 Lb Usb | AD9MDB 4TLC8

SHIMPO FGV-10XY Digital Force Gauge Range 10 Lb Usb

Finns i lager
Artikel: AD9MDB Modell: FGV-10XYKorsreferens: 4TLC8
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
14 835 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital kraftmätare
Noggrannhet+/- 0.2% FS
Automatisk avstängningJa
Visa4 siffror LCD
Funktion Användarvalbar komparator, Hi-Lo
GränssnittUSB
MätningslägenStandard, kompressionstopp, spänningstopp
Mäta enheterPund, kilogram eller Newton
MinneKontinuerligt minne 1000 poäng, singelminne 100 poäng, standardminne 50 poäng och statistik (max, min, topp, genomsnitt och standardavvikelse)
Utgång TypUSB, analog, överbelastning / komparator
KraftkällaUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare
Mätområde10 pund, 5 kg, 50 N
Upplösning0.01 pund, 0.001 kg, 0.01 N
Samplingshastighet1000 Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)28.19
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaMätområdeUpplösningPris
SHIMPO FGV-0.5XY Digital Force Gauge Range 8 Ounce Usb | AD9MCX 4TLC4 FGV-0.5XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare8 Oz, 0.5 lb, 200 g, 2 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N15 351 kr
SHIMPO FGV-1XY Digital Force Gauge Range 16 ounce Usb | AD9MCY 4TLC5 FGV-1XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare16 Oz, 1 lb, 500 g, 5 N0.01 oz, 0.001 lb, 0.1 g, 0.001 N15 351 kr
SHIMPO FGV-2XY Räckvidd för digital kraftmätare 32 uns USB | AD9MCZ 4TLC6 FGV-2XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare32 Oz, 2 lb, 1000 g, 10 N0.01 oz, 0.001 lb, 1 g, 0.01 N14 835 kr
SHIMPO FGV-5XY Digital Force Gauge Range 5 Lb Usb | AD9MDA 4TLC7 FGV-5XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare5 pund, 2 kg, 20 N0.001 pund, 0.001 kg, 0.01 N14 835 kr
SHIMPO FGV-20XY Digital Force Gauge Range 20 Lb Usb | AD9MDC 4TLC9 FGV-20XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare20 kg, 10 kg 100 N0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N15 351 kr
SHIMPO FGV-50XY Digital Force Gauge Range 50 Lb Usb | AD9MDD 4TLD1 FGV-50XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare50 pund, 20 kg, 200 N0.01 pund, 0.01 kg, 0.1 N15 351 kr
SHIMPO FGV-100XY Digital kraftmätare 100 Lb USB | AD9MDE 4TLD2 FGV-100XYUppladdningsbart nickelhydridbatteri eller nätadapter / laddare100 pund, 50 kg, 500 N0.1 pund, 0.01 kg, 0.1 N14 835 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO FGV-10XY Digital Force Gauge Range 10 Lb Usb
14 835 kr /enhet