SHIMPO FGS-100H Handhjulsstativ 110 pund. Kapacitet | AE4XMG 5NRR7

SHIMPO FGS-100H Hand Wheel Stand 110 Lbs. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AE4XMG Modell: FGS-100HKorsreferens: 5NRR7

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandhjulstativ 110 kg. Kapacitet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.2125
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)58.93
Fartygets bredd (cm)38.86
HS-kod9027804560
URSPRUNGSLANDJP

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHIMPO FGS-100H Hand Wheel Stand 110 Lbs. Kapacitet
13 618 kr /enhet