Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SHURFLO 8000-813-238 Nylonmembranpump, 1.6 GPM max., 115 VAC | CD3VLJ 4UN55

SHURFLO 8000-813-238 Nylonmembranpump, 1.6 GPM Max., 115 VAC

Finns i lager
Artikel: CD3VLJ Modell: 8000-813-238Korsreferens: 4UN55
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
3 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranpump
Byråns efterlevnadUL-erkänd komponent för Kanada och USA
backventilViton (R)
MembranmaterialSantopren (R)
GPM @ 20 PSI1.26
GPM @ 40 PSI1.10
Höjd4.10
Husets materialNylon
Inlopp / utlopp3/8 "FNPT
Längd8.40
Max. Flöde1.6 gpm
Max. Temp.130 grader F
Prime i fötter8
SjälvsugandeJa
Spänning120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpmotor driven 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpump---7 15 / 16 "---2 305 kr
FLOJET LF222201D Membranpumpmotor driven 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpump---6 13 / 16 "---1 215 kr
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi21 019 kr
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi21 853 kr
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi22 985 kr
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi40 783 kr
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi39 405 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SHURFLO 8000-813-238 Nylonmembranpump, 1.6 GPM Max., 115 VAC
3 233 kr /enhet