VERSA-MATIC Membranpumpar


Versa-Matic membranpumpar är lämpliga för överföring av vätskor med låg, medel eller hög viskositet och även vätskor med stora fasta halter.

Filter
GPM @ 20 PSI: 1.26 , GPM @ 40 PSI: 1.10 , Max. Operativ PSI: 35 , Max. Tryck: 60 , Operationstyp: Flygdriven , Garanti: 1 år.
StilModellArtikelInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckPris (ex moms)
A
E4SJ5F5S0-3A
Membranpump1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 gpm125 psi292 157 SEK
B
166-200-46
Membranpump---5.80---2 711 SEK
C
8000-813-238
Membranpump-UL-erkänd komponent för Kanada och USA-8.40-1.6 gpm-3 233 SEK
D
WR10PP6XP9.
Membranpump3 / 8 "CE.pngSantoprenR4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi4 624 SEK
RFQ
E
D3231B5011A
Membranpump---7 15 / 16 "---2 342 SEK
D
WR10PP5BPP9.
Membranpump3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi5 013 SEK
F
LF222201D
Membranpump---6 13 / 16 "---1 234 SEK
G
E4SJ5F5S0-FP
Membranpump1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 gpm125 psi123 216 SEK
H
E5AP5T559C
Dubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi23 449 SEK
I
E1SA6X669C-ATEX
Dubbel membranpump1"-Santopren (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi52 099 SEK
I
E1SA2R229C-ATEX
Dubbel membranpump1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi53 307 SEK
J
E5PP6X669C
Dubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi14 611 SEK
K
E1PA2R229C
Dubbel membranpump1"-Buna N8.125 "1 / 8 "-100 psi21 643 SEK
K
E1PA5T5T9C
Dubbel membranpump1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi34 252 SEK
L
E4PA2R229
Dubbel membranpump1.5 "-Santopren (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi68 299 SEK
L
E4PA6X669
Dubbel membranpump1.5 "-Santopren (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi66 964 SEK
J
E5PP5T5T9C
Dubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-100 psi18 034 SEK
M
E5SP6X669C
Dubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi41 401 SEK
J
E5PP2R229C
Dubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-100 psi13 587 SEK
M
E5SP5T559C
Dubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi47 231 SEK
N
E1AA5T559C-ATEX
Dubbel membranpump1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi29 248 SEK
M
E5SP2R229C
Dubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi46 143 SEK
H
E5AP6X669C
Dubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi21 870 SEK
H
E5AP2R229C
Dubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 303 SEK
O
E2PA2D229C
Dubbel membranpump2"-Buna N12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi97 227 SEK
I
E1SA5T559C-ATEX
Dubbel membranpump1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi50 634 SEK
N
E1AA6X669C-ATEX
Dubbel membranpump1"-Santopren (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi23 838 SEK
N
E1AA2R229C-ATEX
Dubbel membranpump1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi25 481 SEK
O
E2PA6D669C
Dubbel membranpump2"-Santopren (R)12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi85 822 SEK
L
E4PA5F5T9
Dubbel membranpump1.5 "-PTFE12.156 "3 / 16 "-100 psi65 362 SEK
O
E2PA5B5T9C
Dubbel membranpump2"-PTFE12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi116 309 SEK

Funktioner

  • De har kulventiler med Santoprene (R) / PTFE / Buna-N kulmaterial som erbjuder ett utmärkt suglyft för att släppa ut mycket viskösa och fasta vätskor.
  • De kommer med två flexibla membran (Santoprene (R) / PTFE / Buna-N) som rör sig fram och tillbaka för att skapa en tillfällig kammare som tillåter både att dra in och driva ut vätska genom pumpen.
  • Dessa luftdrivna pumpar har ett Elima-Matic luftventilsystem för ingen stopp och smörjfri drift.
  • De är självsugande, överhettas inte under kontinuerlig drift och levererar ett variabelt flöde för att matcha den önskade driften.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • EAC

Vanliga frågor

Vad är en deadhead?

Deadhead är ett tillstånd som uppstår när en membranpump arbetar utan flöde på grund av en stängd eller blockerad utloppsventil. För att förhindra att interna delar skadas återcirkulerar pumpen samma vatten, vilket gör att temperaturen stiger och stängs av.

Vad är membranslitdynor?

Dessa flexibla dynor är installerade mellan membranet och den yttre membranplattan, vilket ger en sekundär slityta som förlänger membranets funktion. De ger också korrosionsbeständighet vid förflyttning av abrasiva vätskor.

Hur kan pulsationen minskas?

Det finns vanligtvis en viss pulsering av utloppsflödet i luftdrivna membranpumpar som kan orsaka överdriven rörelse. Detta kan reduceras genom att använda pulsationsdämpare som har ett membran med en kudde av komprimerbar gas/luft bakom sig som böjer sig för att absorbera pulsen, vilket tillåter ett laminärt flöde nedströms dämparen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?