Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOJET D3231B5011A Membranpumpmotor driven 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913

FLOJET D3231B5011A Membranpumpmotordriven 24vdc 3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AA2GQX Modell: D3231B5011AKorsreferens: 10H913
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
2 305 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMembranpump
Body Materialpolypropylen
backventilbra
Membranmaterialbra
GPM Max.2.0
Höjd3.625 "
Inlopp / utlopp3/8 tum
Längd7 15 / 16 "
Max. Temp.140 F
TypMotordriven
Spänning24 VDC
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.25
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Tryck av (60)
    • Tryck på (40)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckPris
FLOJET LF222201D Membranpumpmotor driven 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpump---6 13 / 16 "---1 215 kr
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi21 019 kr
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi21 853 kr
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi22 985 kr
VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19 E5SP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi40 783 kr
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi39 405 kr
VERSA-MATIC E5SP5T559C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi43 147 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOJET D3231B5011A Membranpumpmotordriven 24vdc 3/8 tum
2 305 kr /enhet