VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBM 20LR19

VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi

Finns i lager
Artikel: AF6XBM Modell: E5SP2R229CKorsreferens: 20LR19

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek3/8 "FNPT
BollmaterialBuna N
Body MaterialRostfritt stål
Kontrollera sittmaterialetBuna N
AnslutningsstilNPT
MembranmaterialBuna N
Höjd10 3 / 64 "
Inlopp / utloppsstorlek1 / 2 "
Längd6.25 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Flöde GPM12
Max. Arbetstryck125 psi
Max. Temp.190 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr13 ft.
Självsugande våt22 ft.
VentiltypBoll
Bredd8 13 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.605
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8413500050

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckPris
FLOJET D3231B5011A Membranpumpmotor driven 24vdc 3/8 In | AA2GQX 10H913 D3231B5011AMembranpump---7 15 / 16 "---2 342 kr
FLOJET LF222201D Membranpumpmotor driven 24vdc 35 Psi | AA2GQZ 10H916 LF222201DMembranpump---6 13 / 16 "---1 234 kr
VERSA-MATIC E5AP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBJ 20LR16 E5AP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi19 303 kr
VERSA-MATIC E5AP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBK 20LR17 E5AP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi21 870 kr
VERSA-MATIC E5AP5T559C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBL 20LR18 E5AP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi23 449 kr
VERSA-MATIC E5SP6X669C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBN 20LR20 E5SP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi41 401 kr
VERSA-MATIC E5SP5T559C Membranpump 12 Gpm 125 Psi | AF6XBP 20LR21 E5SP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi47 231 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VERSA-MATIC E5SP2R229C Membranpump 12 Gpm 125 Psi
46 143 kr /enhet