SIEMENS GND226.1U Ställdon 2 Position 15 Sec 120v | AE7CRV 5WYE7

SIEMENS GND226.1U Ställdon 2 Position 15 sek 120v

Artikel: AE7CRV Modell: GND226.1UKorsreferens: 5WYE7

Få det Maj 9, Torsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk ställdon
Omgivningstemp. Räckvidd-40 till 158 F
Djup3-1 / 4 "
Elektriska anslutningar3 ft 18 AWG-bly
Höjd8"
MonteringstypDirektmontering
Energiförbrukning20 VA
Ersätter Honeywell MotorsML6161
AxeltypStäll in skruvaxelkoppling
SignaltypPå Av
Vårens återkomstJa
Stroke Deg.90
Byt typ2 spdt
Timing (sek.)15
Vridmoment53 tum. Lbs.
TypVår-retur
SpänningAC 120
Bredd2 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.71
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8501106060
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIEMENS GND226.1U Ställdon 2 Position 15 sek 120v