Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SIGNODE PNSC2-34 pneumatisk kombinationsverktyg 3/4 tum bredd | AD3ARH 3XH05

SIGNODE PNSC2-34 pneumatiskt kombinationsverktyg 3/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AD3ARH Modell: PNSC2-34Korsreferens: 3XH05
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
75 967 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kombinationsverktyg
För bandningstjocklek0.43 till 0.64mm
För bandband3 / 4 "
MaterialStål
Notch-typEnkel omvänd
Nödvändigt tryck70 till 90 psi
Spänningskapacitet700 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.545
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8422409140
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör bandbandMaterialNödvändigt tryckPris
SIGNODE VFX 9/13 pneumatisk kombinationsverktyg 180 lb. | AA7ZTY 16W206 VFX 9/133/8 till 1/2 "--101 264 kr
SIGNODE VT-16 HD pneumatisk kombinationsverktyg 5/8 tum bredd | AF2ZDM 6ZGA4 VT-16 HD5 / 8 "polyester85 till 90 psi115 960 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIGNODE PNSC2-34 pneumatiskt kombinationsverktyg 3/4 tums bredd
75 967 kr /enhet