SIGNODE VT-16 HD pneumatisk kombinationsverktyg 5/8 tum bredd | AF2ZDM 6ZGA4

SIGNODE VT-16 HD pneumatiskt kombinationsverktyg 5/8 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AF2ZDM Modell: VT-16 HDKorsreferens: 6ZGA4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

115 960 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPneumatisk kombinationsverktyg
För bandningstjocklekUpp till 1.4mm
För bandband5 / 8 "
Materialpolyester
Nödvändigt tryck85 till 90 psi
Spänningskapacitet800 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.6835
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)30.23
Fartygets bredd (cm)23.62
HS-kod8422409140
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör bandbandMaterialNödvändigt tryckPris
SIGNODE VFX 9/13 pneumatisk kombinationsverktyg 180 lb. | AA7ZTY 16W206 VFX 9/133/8 till 1/2 "--101 264 kr
SIGNODE PNSC2-34 pneumatisk kombinationsverktyg 3/4 tum bredd | AD3ARH 3XH05 PNSC2-343 / 4 "Stål70 till 90 psi75 967 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SIGNODE VT-16 HD pneumatiskt kombinationsverktyg 5/8 tums bredd
115 960 kr /enhet