Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLT VERKTYG 45122 Sockel 3/8 tums drivning 11/16 tum 12 punkters standard | AA3ZQH 12A402

SK PROFESSIONAL TOOLS 45122 Sockel 3/8 Inch Drive 11/16 Inch 12 Point Standard

Finns i lager
Artikel: AA3ZQH Modell: 45122Korsreferens: 12A402

Få det Maj 7, Tisdag
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
160SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSocket
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
Finishkrom
MaterialLegerat stål
Antal poäng12
Utgång TypHex
Total längd1 5 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Storlek11 / 16 "
SockeldjupStandard
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntal poängUtgång TypTotal längdStorlekSockeldjupPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41207 Uttag 3/8 tum Drive 5/32 tum 6-punkts standard | AA3ZHZ 12A253 41207krom6Hex1-11 / 16 "5 / 32 "Standard205SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41208 Uttag 3/8 tum Drive 3/16 tum 6-punkts standard | AA3ZJA 12A254 41208krom6Hex1-11 / 16 "3 / 16 "Standard202SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41211 Uttag 3/8 tums enhet 5/16 tum 6-punkts standard | AA3ZJD 12A257 41211krom6Hex1 15 / 16 "5 / 16 "Standard247SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42412 Uttag 3/8 tum Drive 3/8 tum 12-punkts djup | AA3ZMC 12A326 42412krom12Hex1 49 / 64 "3 / 8 "Djup196SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42414 Uttag 3/8 tum Drive 3/8 tum 12-punkts djup | AA3ZMD 12A327 42414krom12Hex7 / 16 "3 / 8 "Djup198SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42416 Uttag 3/8 tum Drive 3/8 tum 12-punkts djup | AA3ZME 12A328 42416krom12Hex1 / 2 "3 / 8 "Djup198SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 42418 Uttag 3/8 tum Drive 3/8 tum 12-punkts djup | AA3ZMF 12A329 42418krom12Hex9 / 16 "3 / 8 "Djup196SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45122 Sockel 3/8 Inch Drive 11/16 Inch 12 Point Standard
160SEK /enhet