Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLT TOOLS 45278 Slaghylsa Halvdjup 7/8 In. | AG4UPV 34NL80

SK PROFESSIONAL TOOLS 45278 Impact Socket Semi-deep 7/8 In.

Finns i lager
Artikel: AG4UPV Modell: 45278Korsreferens: 34NL80

Få det Maj 7, Tisdag
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
156SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlaguttag
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishManganfosfat
MaterialStål
Antal poäng6
Utgång TypHex
Total längd1 43 / 64 "
SAE eller metriskSAE
Storlek7 / 8 "
SockeldjupDjup
UttagstypHalvdjup

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)2.84
Fartygets längd (cm)4.45
Fartygets bredd (cm)2.84
HS-kod8204200000

Produktvarianter

ProduktModellSAE eller metriskStorlekPris
SK PROFESSIONAL VERKTYG 8978 Slaguttag Halvdjup 8mm | AG4UCZ 34NL38 8978metrisk8103SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 8983 Slaguttag Halvdjup 13mm | AG4UDE 34NL43 8983metrisk1399SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 8984 Slaguttag Halvdjup 14mm | AG4UDF 34NL44 8984metrisk14mm104SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 8985 Slaguttag Halvdjup 15mm | AG4UDG 34NL45 8985metrisk15mm99SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 8986 Slaguttag Halvdjup 16mm | AG4UNH 34NL46 8986metrisk16mm104SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 8987 Slaguttag Halvdjup 17mm | AG4UNJ 34NL47 8987metrisk17mm103SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 8989 Slaguttag Halvdjup 19mm | AG4UNL 34NL49 8989metrisk19mm104SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45278 Impact Socket Semi-deep 7/8 In.
156SEK /enhet