Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG 45904 Sockelbit 3/8 Drivning 1/8 Tum Hex | AB4YYW 20K761

SK PROFESSIONAL TOOLS 45904 Socket Bits 3/8 Drive 1/8 Inch Hex

Finns i lager
Artikel: AB4YYW Modell: 45904Korsreferens: 20K761
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
297SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttag Bit
Bitlängd6 1 / 16 "
BitstilHex
Drivstorlek3 / 8 "
VäxeltypFyrkant
FinishSuper Chrome
Insättningslängd6-1 / 16 "
MaterialS2 stål
Antal poäng4
Total längd6"
SAE eller metriskSAE
Storlek1 / 8 "
SockeldjupStandard
Tipsstorlek1 / 8 "
Tips typHex

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)15.75
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod8204200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStorlekBitlängdFinishTipsstorlekTips typArtikelMaterialAntal poängPris
SK PROFESSIONAL TOOLS 41205 Uttag Bit 3/8 Drive 1/8 tum Hex | AA3ZHY 12A252 412051 / 8 "1 / 4 "Super Chrome1 / 8 "HexUttag BitS2 stål4200SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 41209 Uttag Bit 3/8 Drive 7/32 tum Hex | AA3ZJB 12A255 412097 / 32 "1 / 4 "Super Chrome7 / 32 "HexUttag BitS2 stål4199SEK
SK PROFESSIONAL VERKTYG 41210 Uttag Bit 3/8 Drive 1/4 tum Hex | AA3ZJC 12A256 412101 / 4 "1 / 4 "Super Chrome1 / 4 "HexUttag BitS2 stål4199SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41212 Uttag Bit 3/8 Drive 3/8 tum Hex | AA3ZJE 12A258 412123 / 8 "5 / 16 "Super Chrome3 / 8 "HexUttag BitS2 stål4241SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41405 Hylsborr 3/8 Drive 6mm Hex | AA3ZJL 12A264 4140561 / 4 "Super Chrome6mmHexUttag BitS2 stål4187SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 41406 Uttag Bit 3/8 Drive 7mm Hex | AA3ZJM 12A265 414067mm5 / 16 "Super Chrome7mmHexUttag BitS2 stål4261SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 41407 Hylsborr 3/8 Drive 8mm Hex | AA3ZJN 12A266 4140785 / 16 "Super Chrome8mmHexUttag BitS2 stål4259SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45904 Socket Bits 3/8 Drive 1/8 Inch Hex
297SEK /enhet