Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper With Die 18-10 Awg 8-1 / 2 Inch Length | AB6XFT 22P030

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper With Die 18-10 Awg 8-1/2 Inch Längd

Finns i lager
Artikel: AB6XFT Modell: 7703Korsreferens: 22P030
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
400SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimper w / Die
JusterbarManuell
Kapacitet18 till 10 AWG
CutsNej
Hantera typKuddgrepp
Total längd8.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.34
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)24.38
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8203206030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Remsor (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTotal längdPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 15011 Crimper With Die 22-10 Awg 9 tum Längd | AA6ARM 13P198 1501122 till 10 AWG10 "857SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Crimper With Die 22-10 Awg 8-1 / 2 Inch Length | AB6XFQ 22P028 769922 till 10 AWG8.5 "482SEK
SK PROFESSIONELLT TOOLS 7702 Crimper With Die 22-10 Awg 9-1/2 Inch Längd | AB6XFR 22P029 770222 till 10 AWG9.5 "-
RFQ
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 7801 Crimper With Die 8 Inch Length | AB6XFV 22P034 7801-8"562SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper With Die 18-10 Awg 8-1/2 Inch Längd
400SEK /enhet