SK PROFESSIONELLT TOOLS 7702 Crimper With Die 22-10 Awg 9-1/2 Inch Längd | AB6XFR 22P029

SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Crimper With Die 22-10 Awg 9-1/2 Inch Längd

Artikel: AB6XFR Modell: 7702Korsreferens: 22P029

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimper w / Die
JusterbarManuell
Kapacitet22 till 10 AWG
CutsJa
Hantera typKuddgrepp
Total längd9.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8211930031
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Remsor (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTotal längdPris
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 15011 Crimper With Die 22-10 Awg 9 tum Längd | AA6ARM 13P198 1501122 till 10 AWG10 "857SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 7699 Crimper With Die 22-10 Awg 8-1 / 2 Inch Length | AB6XFQ 22P028 769922 till 10 AWG8.5 "482SEK
SK PROFESSIONAL TOOLS 7703 Crimper With Die 18-10 Awg 8-1 / 2 Inch Length | AB6XFT 22P030 770318 till 10 AWG8.5 "400SEK
SK PROFESSIONELLA VERKTYG 7801 Crimper With Die 8 Inch Length | AB6XFV 22P034 7801-8"562SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 7702 Crimper With Die 22-10 Awg 9-1/2 Inch Längd