Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONAL VERKTYG 82062S Triple Square Bit 12mm Point 1/2 Shank | AD4QBV 42W681

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Trippel fyrkantsbit 12 mm spets 1/2 skaft

Finns i lager
Artikel: AD4QBV Modell: 82062SKorsreferens: 42W681
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
122SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilTrippeltorg
Bladbredd1 / 4 "
MaterialS2 stål
Total längd1"
Punktstorlek12mm
SAE eller metriskmetrisk
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftstorlek1 / 2 "
TypStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)9.53
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 82062S Trippel fyrkantsbit 12 mm spets 1/2 skaft
122SEK /enhet