Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SK PROFESSIONELLA VERKTYG SKT0055 Momentnyckel 3/8 Drive 750 In.-lbs. | AA4JZG 12P939

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Momentnyckel 3/8 Drive 750 In.-lbs.

Finns i lager
Artikel: AA4JZG Modell: SKT0055Korsreferens: 12P939

Få det Maj 7, Tisdag
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
522SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckel för mikrometer
Noggrannhet+ /-4%
Kalibrerings certifikatNej
Drivstorlek3 / 8 "
HandleKomfort grepp
Head TypFast, Ratcheting Square Drive
MaterialStål
MätningstypInch-Pound / Newton-Meter
Total längd14 13 / 16 "
Primära skalningsstegFörinställd
Primärt skalområde750 tum / kg Nm / 85 kgf-cm
RotationCW
Sekundärt skalområde0 till 85nm
Att lägga plattorFabrik
TänderUtbytbart huvud
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Visuella / hörbara indikatorerKlicka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.82
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)39.88
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS SKT0055 Momentnyckel 3/8 Drive 750 In.-lbs.
522SEK /enhet