SKB 3i-1717-16BC Skyddsfodral, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tum Storlek | CE9RQD 55KC57

SKB 3i-1717-16BC skyddsfodral, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CE9RQD Modell: 3i-1717-16BCKorsreferens: 55KC57

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 548 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet13 3 / 4 "
FärgSvart
Insida djup16 "
Inre längd17 "
Inre bredd17 "
Lock Djup2"
Lastkapacitet85 Ib
MaterialSampolymerpolypropen
Min. Temp. Betyg69 grader F
Antal hjul0
Övergripande djup16 55 / 64 "
Total längd19 5 / 8 "
Total bredd19 15 / 32 "
Volymkapacitet2.68 cu ft

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.0225
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3i-1717-16BE Skyddsfodral, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tum Storlek | CE9RQC 55KC56 3i-1717-16BE4 206 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKB 3i-1717-16BC skyddsfodral, 19-5/8 x 19-15/32 x 16 55/64 tums storlek
5 548 kr /enhet