SKB 3I-2922-10BE Skyddsfodral, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tum Storlek | CE9 RPM 55KC72

SKB 3I-2922-10BE skyddsfodral, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tum Storlek

Finns i lager
Artikel: CE9RPM Modell: 3I-2922-10BEKorsreferens: 55KC72

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 751 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkyddsfodral
Nedre djupet8 1 / 2 "
FärgSvart
Insida djup10 "
Inre längd29 "
Inre bredd22 "
Lock Djup2"
Lastkapacitet340 Ib
MaterialSampolymerpolypropen
Min. Temp. Betyg69 grader F
Antal hjul2
Övergripande djup12 3 / 16 "
Total längd31 3 / 4 "
Total bredd24 39 / 64 "
Volymkapacitet3.83 cu ft
HjultypStel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.2075
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellPris
SKB 3I-2922-10BC Skyddsfodral, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tum Storlek | CE9RPN 55KC73 3I-2922-10 f.Kr6 776 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKB 3I-2922-10BE skyddsfodral, 31-3/4 x 24 39/64 x 12-3/16 tum Storlek
5 751 kr /enhet