SKOLNIK HM2001Q Trumman bärgning 20 Gallon | AD7WYA 4GY34

SKOLNIK HM2001Q Drum Salvage 20 gallon

Finns i lager
Artikel: AD7WYA Modell: HM2001QKorsreferens: 4GY34

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 534 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäddningstrumma
StängningstypLeverlock-ring
FärgGul med rött lock
PackningsmaterialEPDM
Mätare16/20
Head TypÖppna huvudet
Inuti Dia.18.25 "
InteriörbeläggningRostinhibitor
Lastkapacitet385 lb.
MaterialKolstål
Materialtjocklek0.048 "
Utanför Dia.19.25 "
Totala höjden21.5 "
FörpackningsgruppI, II och III av farliga material
FN-klassificering Vätska1A2 / Y1.5 / 150
FN-betyg fast1A2 / X220 / S
Volym20 gal.
Volymkapacitet20 gal.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.94
Fartygets höjd (cm)64.77
Fartygets längd (cm)51.82
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod7310100010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenStängningstypFärgTjocklekVolymMätareInuti Dia.Inuti höjdenPris
SKOLNIK HM1002Q Trumräddning 10 Gallon | AD7WXZ 4GY33 HM1002Q19 "Leverlock-ringGul med rött lock-10 gal.18/20/2014 "-2 984 kr
SKOLNIK HM5502Q Trumbergning 55 Gallon | AD7WYB 4GY35 HM5502Q34.5 "Leverlock-ringGul med rött lock-55 gal.16/2022.5 "-5 380 kr
SKOLNIK HM8518Q Trumman bärgning 85 Gallon | AD7WYC 4GY36 HM8518Q38.75 "Leverlock-ringGul-85 gal.16/2026 "-6 823 kr
SKOLNIK HM0501 bärgningstrumma, öppet huvud, 5 gallon, kolstål | AG9LUE 20UK65 HM050110.5 "BultringGul--20/20/2014 "-2 332 kr
SKOLNIK HM8518L bärgningstrumma öppet huvud 85 gallon gul | AG9LUM 20UK81 HM8518L39 "BultringGul--18/18/1826 "-7 486 kr
SKOLNIK HM0802 bärgningstrumma, 8 gallon, 14.5 tums inre höjd, kolstål | CD6LTF HM0802--Gul med rött lock0.9 / 0.9 / 0.9 mm8 Gallon-14 "14.5 "1 579 kr
SKOLNIK HM1002 räddningstrumma, 10 gallon, 17.4 tum invändig höjd, kolstål | CD6LTG HM1002--Gul med rött lock0.9 / 0.9 / 0.9 mm10 Gallon-14 "17.4 "1 656 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SKOLNIK HM2001Q Drum Salvage 20 gallon
3 534 kr /enhet