SLIDE SLEDGE 213801 Militärt mekaniskt kit | AE2GTT 4XGR8

SLIDE SLEDGE 213801 Militärt mekaniskt kit

Finns i lager
Artikel: AE2GTT Modell: 213801Korsreferens: 4XGR8

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

76 790 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMekanisk uppsättning
Typ18 Pc

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 43.65
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)137.16
Fartygets bredd (cm)41.91
HS-kod8206000000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Slide Sledge 213801 är ett 18-delat militärt mekaniskt kit som är idealiskt för att åtgärda allmänna mekaniska fel på tung utrustning eller militära fordon och ersätta tävlingslager och däck.
    • Den innehåller två hammare med flera huvuden (13 lb och 14 lb), en dragstång / kulledsavskiljningsadapter, fyra dragstång / kulledsavskiljningsgafflar, en stiftdrivare, en bussning / lager / tätningsplattedrivare, två bussningsdrivadaptrar, en kil med kilspets, två pärlbrytare, en krökt mejselspets, en handvikt på 5 kg och en axelrem.

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SLIDE SLEDGE 213801 Militärt mekaniskt kit
76 790 kr /enhet