Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMALLEY WHM-31-S02 Låsring, invändig dia. 5/16 tum, 10Pk | AE3NAE 5EE28

SMALLEY WHM-31-S02 Låsring, invändig dia. 5/16 tum, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE3NAE Modell: WHM-31-S02Korsreferens: 5EE28
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
202SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralhållningsring
FinishEnkel
Passar spårdjup0.009 "
Passar Groove Dia.0.330 "
Passar spårbredd0.02 "
För Bore Dia.5 / 16 "
Gratis OD0.333 "
Groove Dia. Tolerans+/- 0.002 "
Spårviddstolerans0.003 "
Material302 Stainless Steel
Radiell vägg0.025 "
Draghållfasthet200,000 psi
Tjocklek0.015 "
Tjocktolerans+/- 0.002 "
TypInre

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)0.51
HS-kod7318240000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMALLEY WHM-31-S02 Låsring, invändig dia. 5/16 tum, 10pk
202SEK /packa