Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER KQ2W11-36AS Förlängd hanarmbåge 3/8 tums gänga x rör | AC7ACF 36X218

SMC VALVES KQ2W11-36AS förlängd hanarmbåge 3/8 tum gänga x rör

Finns i lager
Artikel: AC7ACF Modell: KQ2W11-36ASKorsreferens: 36X218
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
129SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFörlängd armbåge 90 grader
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolybutylentereftalat
FärgVit / Grå
AnslutningstypRör x MNPT
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek3 / 8 "
Temp. Räckvidd23 grader till 140 grader F.
Rörstorlek3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.036
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDSG

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypHexstorlekRörstorlekRörstorlekPris
SMC-VENTILER KQ2W01-34AS Förlängd manlig armbåge 1/8 tums gänga x rör | AC7ABR 36X205 KQ2W01-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "85SEK
SMC-VENTILER KQ2W01-35AS Förlängd manlig armbåge 1/8 tum gänga x rör | AC7ABT 36X206 KQ2W01-35ASRör x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "81SEK
SMC-VENTILER KQ2W03-34AS Förlängd hanböj 5 / 32in gänga x rör | AC7ABU 36X207 KQ2W03-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "85SEK
SMC-VENTILER KQ2W03-35AS Förlängd hanböj 5 / 32in gänga x rör | AC7ABV 36X208 KQ2W03-35ASRör x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "80SEK
SMC-VENTILER KQ2W05-34AS Förlängd manlig armbåge 3/16 tum gänga x rör | AC7ABW 36X209 KQ2W05-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "79SEK
SMC-VENTILER KQ2W05-35AS Förlängd manlig armbåge 3/16 tum gänga x rör | AC7ABX 36X210 KQ2W05-35ASRör x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "92SEK
SMC-VENTILER KQ2W07-34AS Förlängd manlig armbåge 1/4 tum gänga x rör | AC7ABY 36X211 KQ2W07-34ASRör x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "90SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES KQ2W11-36AS förlängd hanarmbåge 3/8 tum gänga x rör
129SEK /enhet