Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER NZM071HT-K5L-E55L Vakuumejektor Enkel 1/8 tum Npt | AC4TCF 30J521

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E55L Vakuumejektor enkel 1/8 tum Npt

Finns i lager
Artikel: AC4TCF Modell: NZM071HT-K5L-E55LKorsref: 30J521
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
5 572 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumutkastare, enstaka enhet
AvgastypLjuddämpare
Höjd112mm
Längd111mm
Öppning Dia.0.7mm
Tryckportens storlek1 / 8 "NPT
Tillförsel tryckområde35 till 72 PSI
Byt typ1 PNP-utgång
Temp. Räckvidd5 till 60 grader C
Vakuumflöde24Lpm
Vakuumportstorlek1 / 8 "NPT
Vakuumtryck @ 40 PSI-55 KPA
Vakuumtryck @ 75 PSI-84 KPA
Vakuumtrycksintervall0 till -84 KPA
Ventiltyp2 NC leverans och frigöring
Bredd15.5mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Ventilmatningsspänning (24VDC)

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdÖppning Dia.Byt typTemp. RäckviddVentiltypBreddPris
SMC-VENTILER ZQ1051U-J15L-EBG-00 Vakuumutkastare Enkel M5-tryck | AC4TBP 30J505 ZQ1051U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.5mm2 PNP-utgångar5 till 60 grader C1 NC-leverans10mm4 352 kr
SMC-VENTILER ZQ1051U-K15L-F Vakuumutkastare Enstaka M5-tryck | AC4TBQ 30J506 ZQ1051U-K15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 till 60 grader C2 NC leverans och frigöring10mm2 267 kr
SMC-VENTILER ZQ1051U-J15L-F Vakuumutkastare Enkel M5-tryck | AC4TBR 30J507 ZQ1051U-J15L-F68.4mm87.2mm0.5mm-5 till 60 grader C1 NC-leverans10mm1 916 kr
SMC-VENTILER ZQ1071U-K15L-EAG-00 Vakuumutkastare M5-tryck | AC4TBT 30J508 ZQ1071U-K15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN-utgångar5 till 60 grader C2 NC leverans och frigöring10mm4 904 kr
SMC-VENTILER ZQ1071U-J15L-EAG-00 Vakuumutkastare Enkel M5-tryck | AC4TBU 30J509 ZQ1071U-J15L-EAG-0074.9mm107mm0.7mm2 NPN-utgångar5 till 60 grader C1 NC-leverans10mm4 623 kr
SMC-VENTILER ZQ1071U-K15L-EBG-00 Vakuumutkastare Enkel M5-tryck | AC4TBV 30J510 ZQ1071U-K15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-utgångar5 till 60 grader C2 NC leverans och frigöring10mm5 095 kr
SMC VENTILER ZQ1071U-J15L-EBG-00 Vakuum Ejektor Enkel M5 Tryck | AC4TBW 30J511 ZQ1071U-J15L-EBG-0074.9mm107mm0.7mm2 PNP-utgångar5 till 60 grader C1 NC-leverans10mm4 569 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES NZM071HT-K5L-E55L Vakuumejektor enkel 1/8 tum Npt
5 572 kr /enhet