Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VALVES ZP16UN Vacuum Pad Flat 16mm | AC4THB 30J633

SMC VALVES ZP16UN Vacuum Pad Flat 16mm

Finns i lager
Artikel: AC4THB Modell: ZP16UNKorsref: 30J633
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
55SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgSvart
durometer50 c
Pad Dia.16mm
Pad Höjd12.5mm
KuddmaterialNBR
PadtypFlat
Temp. Räckvidd0 till 120 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)1.78
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC-VENTILER ZP04UF Vakuumdyna platt 4mm | AC4TDZ 30J561 ZP04UFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C59SEK
SMC-VENTILER ZP04UGN Vakuumdyna platt 4mm | AC4TEA 30J562 ZP04UGNSvart med Mark50 cLedande NBR0 till 100 grader C40SEK
SMC VALVES ZP04UGS Vakuumdyna platt 4mm | AC4TEB 30J563 ZP04UGSSvart med Mark50 cLedande kisel-10 till 200 grader C41SEK
SMC VALVES ZP04UN Vakuumdyna platt 4mm | AC4TEC 30J564 ZP04UNSvart50 cNBR0 till 120 grader C39SEK
SMC-VENTILER ZP04US Vakuumdyna platt 4mm | AC4TED 30J565 ZP04USWhite40 cSilikongummi-30 till 200 grader C42SEK
SMC-VENTILER ZP04UU Vakuumdyna platt 4mm | AC4TEE 30J566 ZP04UUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C51SEK
SMC VENTILER ZP10UF Vakuumplatta Flat 10mm | AC4TFX 30J606 ZP10UFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C74SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP16UN Vacuum Pad Flat 16mm
55SEK /enhet