Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMC VENTILER ZP32UN Vacuum Pad Flat 32mm | AC4TJV 30J673

SMC VALVES ZP32UN Vacuum Pad Flat 32mm

Finns i lager
Artikel: AC4TJV Modell: ZP32UNKorsref: 30J673

Få det Maj 7, Tisdag
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumdyna
FärgSvart
durometer50 c
Pad Dia.32mm
Pad Höjd14.5mm
KuddmaterialNBR
PadtypFlat
Temp. Räckvidd0 till 120 grader C

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)3.05
Fartygets längd (cm)1.78
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8412909035
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFärgdurometerKuddmaterialTemp. RäckviddPris
SMC VENTILER ZP32UF Vakuumplatta Flat 32mm | AC4TJU 30J672 ZP32UFSvart med Mark60 cFluoro gummi0 till 250 grader C88SEK
SMC VENTILER ZP32US Vacuum Pad Flat 32mm | AC4TJW 30J674 ZP32USWhite40 cSilikongummi-30 till 200 grader C67SEK
SMC-VENTILER ZP32UU Vakuumdyna platt 32mm | AC4TJX 30J675 ZP32UUBrun60 cUretangummi0 till 60 grader C77SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMC VALVES ZP32UN Vacuum Pad Flat 32mm
58SEK /enhet