Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH BEARING YR-3-X Kamföljare Ogetyp förseglad | AA3XPY 11Y199

SMITH BEARING YR-3-X kamföljare ok typ förseglad

Finns i lager
Artikel: AA3XPY Modell: YR-3-XKorsref: 11Y199

Få det Maj 6, Måndag
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
2 752 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamföljare
Byråns efterlevnadABMA
LagermaterialKolstål
Bearing TypeNålrulle, förseglad
Bore Dia.1"
Dynamisk lastkapacitet10370 lb
Antal lagerenradiga
Roller Dia.3"
RullmaterialKolstål
Rullbredd1.75 "
Statisk lastkapacitet22000 lb
DubbmaterialKolstål
TypOk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8482105060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStatisk lastkapacitetLagermaterialBearing TypeDubbmaterialBore Dia.Dynamisk lastkapacitetRoller Dia.RullmaterialPris
SMITH BEARING YR-3/4 kamföljare ok typ otätad | AA3XNN 11Y167 YR-3/4-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.25 "-0.75 "Kolstål410SEK
SMITH BEARING YR-7/8 Kamföljare Ogetyp Oförseglad | AA3XNP 11Y168 YR-7/8-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.25 "-0.875 "Kolstål411SEK
SMITH BEARING YR-1 Kamföljare Oktyp Oförseglad | AA3XNQ 11Y169 YR-1-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.3125 "-1"Kolstål482SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 8 Kamföljare Ogetyp Oförseglad | AA3XNR 11Y170 YR-1-1 / 8-KolstålNålrulle, otätadKolstål0.3125 "-1.125 "Kolstål450SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 4 Kamföljare Ok-typ Oförseglad | AA3XNT 11Y171 YR-1-1 / 44170 lbKolstålNålrulle, otätadKolstål0.375 "2140 lb1.25 "Kolstål525SEK
SMITH BEARING YR-1-3 / 8 Kamföljare Ok-typ Oförseglad | AA3XNU 11Y172 YR-1-3 / 84170 lbKolstålNålrulle, otätadKolstål0.375 "2140 lb1.375 "Kolstål529SEK
SMITH BEARING YR-1-1 / 2 Kamföljare Ok typ Oförsluten | AA3XNV 11Y173 YR-1-1 / 26200 lbKolstålNålrulle, otätadKolstål0.437 "3030 lb1.5 "Kolstål586SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH BEARING YR-3-X kamföljare ok typ förseglad
2 752 kr /enhet