Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SMITH-BLAIR 31300025612000 Sadelklämma dubbelbal 1 1/2 tums utlopp | AC8YKP 3EUC2

SMITH-BLAIR 31300025612000 Sadelklämma Dubbelbal 1 1/2 tums utlopp

Finns i lager
Artikel: AC8YKP Modell: 31300025612000Korsreferens: 3EUC2

Få det Maj 14, Tisdag
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
949SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSadelklämma
PackningsmaterialBuna N
MaterialDuktil järnkropp
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.180F
Utloppsanslutning1-1 / 2 "(F) NPT
Utloppsrörsstorlek1-1 / 2 "
Rörstorlek2"
Nödvändig hålstorlek1-1 / 2 "
tidtabell40
TypDubbelbal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.584
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7307199060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningRörstorlekTypPris
SMITH-BLAIR 31500013906000 Sadelklämma 1 tums utloppsrör 3/4 tum | AC8YJD 3ETY8 315000139060003/4 "(F) NPT1"Enkelrem i rostfritt stål1 387 kr
SMITH-BLAIR 31500019206000 Sadelklämma 1 1/2 tums utloppsrör 3/4 tum | AC8YJE 3ETY9 315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Enkelrem i rostfritt stål1 407 kr
SMITH-BLAIR 31500019209000 Sadelklämma 1 1/2 tums utloppsrör 1 tum | AC8YJF 3ETZ1 315000192090001 "(F) NPT1.5 "Enkelrem i rostfritt stål1 399 kr
SMITH-BLAIR 31300019206000 Sadelklämma Dubbelbal 3/4 Uttag | AC8YKJ 3EUA6 313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Dubbelbal861SEK
SMITH-BLAIR 31300019209000 Sadelklämma dubbelbal 1 utlopp | AC8YKK 3EUA7 313000192090001 "(F) NPT1.5 "Dubbelbal908SEK
SMITH-BLAIR 31300025606000 Sadelklämma Dubbelbal 2 In | AC8YKL 3EUA8 313000256060003/4 "(F) NPT2"Dubbelbal949SEK
SMITH-BLAIR 31300025608000 Sadelklämma dubbelbal 1 tums utlopp | AC8YKM 3EUA9 313000256080001 "(F) NPT2"Dubbelbal909SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SMITH-BLAIR 31300025612000 Sadelklämma Dubbelbal 1 1/2 tums utlopp
949SEK /enhet