SNAP-LOC SL1500D6B Dolly för allmänt bruk, öppen spolning, kapacitet 1500 pund, svart | AH9KHW 40AL24

SNAP-LOC SL1500D6B Dolly för allmänt bruk, öppen spolning, kapacitet 1500 pund, svart

Finns i lager
Artikel: AH9KHW Modell: SL1500D6BKorsreferens: 40AL24

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 544 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Hjul Dia.6"
HjulmaterialGummi
Hjul typ(2) Styv, (2) Vrid med broms
Hjulbredd1.5 "
FärgSvart
Lastkapacitet1500 lb.
Antal hjul4
Plattformshöjd9"
Plattform Längd32 "
PlattformmaterialHDPE
PlattformsstilSpola med lastgripkuddar
Plattformsbredd20.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.74
Fartygets höjd (cm)54.86
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)19.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. Rektangel: 26 "x 20"
    • Max. Kvadrat: 20-1 / 2 "x 20-1 / 2"
    • Min. Kvadrat: 12 "x 12"

Produktvarianter

ProduktModellHjul Dia.HjulmaterialHjul typHjulbreddFärgMaterialPlattformshöjdPris
SNAP-LOC SL1500D6R Dolly för allmänt bruk, öppen spolning, kapacitet 1500 pund, röd | AH9KHZ 40AL27 SL1500D6R6"Gummi(2) Styv, (2) Vrid med broms1.5 "Red-9"4 826 kr
SNAP-LOC SL1500D4R Dolly för allmänt bruk, öppen flush, Höjd 7 tum, Röd | AH9KJC 40AL30 SL1500D4R4"Termoplastiskt gummi(2) Vrid, (2) Vrid med broms1.25 "Red-7"3 175 kr
SNAP-LOC SL1200D4TB Dolly för allmänt ändamål, E-spår, kapacitet 1200 kg, svart | CE8UBE SL1200D4TB-----Polyeten / stål-3 021 kr
SNAP-LOC SL1200D4TR Dolly för allmänt ändamål, E-spår, kapacitet 1200 kg, röd | CE8UBF SL1200D4TR-----Polypropen / stål-3 021 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-LOC SL1500D6B Dolly för allmänt bruk, öppen spolning, kapacitet 1500 pund, svart
4 544 kr /enhet