Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVEAC6-6M Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6VZR 20LF07

SNAP-TITE BVEAC6-6M kopplingskropp 3/8-18 kropp mässing

Finns i lager
Artikel: AF6VZR Modell: BVEAC6-6MKorsreferens: 20LF07
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
1 657 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet27 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTätningstypPris
SNAP-TITE BVEAC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6VZQ 20LF06 BVEAC6-6FFNPT7.2 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N2 456 kr
SNAP-TITE BVHC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6WAP 20LF28 BVHC6-6FFNPT72 gpm2250 PSI-40 grader till 200 grader F.braBuna N681SEK
SNAP-TITE BVHC6-6FV kopplingskropp 3/8-18 Kaross Mässing | AF6WAQ 20LF29 BVHC6-6FVFNPT25 gpm2250 PSI-20 grader till 375 grader F.VitonViton761SEK
SNAP-TITE BVHC6-6M Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6WAR 20LF30 BVHC6-6MMNPT35 gpm2250 PSI-40 grader till 200 grader F.braBuna N707SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVEAC6-6M kopplingskropp 3/8-18 kropp mässing
1 657 kr /enhet