Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE BVHC6-6M Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6WAR 20LF30

SNAP-TITE BVHC6-6M kopplingskropp 3/8-18 kropp mässing

Finns i lager
Artikel: AF6WAR Modell: BVHC6-6MKorsreferens: 20LF30
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
707SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
FinishEnkel
Flödeshastighet35 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck2250 PSI
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
TätningstypBuna N
Stänga avJa
ÄrmmaterialMässing
Tråd storlek3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481801095

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTätningstypPris
SNAP-TITE BVEAC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6VZQ 20LF06 BVEAC6-6FFNPT7.2 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N2 456 kr
SNAP-TITE BVEAC6-6M Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6VZR 20LF07 BVEAC6-6MMNPT27 gpm1500 psi-40 grader till 200 grader F.braBuna N1 657 kr
SNAP-TITE BVHC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 Kroppsmässing | AF6WAP 20LF28 BVHC6-6FFNPT72 gpm2250 PSI-40 grader till 200 grader F.braBuna N681SEK
SNAP-TITE BVHC6-6FV kopplingskropp 3/8-18 Kaross Mässing | AF6WAQ 20LF29 BVHC6-6FVFNPT25 gpm2250 PSI-20 grader till 375 grader F.VitonViton761SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE BVHC6-6M kopplingskropp 3/8-18 kropp mässing
707SEK /enhet