Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SH71-3C4-4F Kopplingskropp 1 / 4-18 1/4 tum kaross Hp rostfritt stål | AF6WDE 20LF99

SNAP-TITE SH71-3C4-4F Kopplingskropp 1/4-18 1/4 tums kropp Hp rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WDE Modell: SH71-3C4-4FKorsreferens: 20LF99
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
15 737 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialKeramik
Body MaterialHP rostfritt stål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypNPTF
FinishEnkel
Flödeshastighet5 gpm
Längd1 31 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialHP rostfritt stål
Tråd storlek1/4 "-18
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1665
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialPris
SNAP-TITE SH71-3C4-4FV Kopplingskropp 1 / 4-18 Kropp Hk Rostfritt stål | AF6WDF 20LG01 SH71-3C4-4FVFNPT-20 grader till 375 grader F.Viton15 321 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C4-4F Kopplingskropp 1/4-18 1/4 tums kropp Hp rostfritt stål
15 737 kr /enhet