Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum kropp Hk rostfritt stål | AF6WDK 20LG05

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Kopplingskropp 1/2-14 1/2 tums kropp Hp rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WDK Modell: SH71-3C8-8FKorsreferens: 20LG05
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
22 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
LagermaterialKeramik
Body MaterialHP rostfritt stål
Kroppsstorlek1 / 2 "
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet20 gpm
Längd2 49 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialHP rostfritt stål
Tråd storlek1/2 "-14
VentildesignSpola ansiktet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5805
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckLagermaterialBody MaterialDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTråd storlekVentildesignKroppsstorlekPris
SNAP-TITE PHC24-24FV Kopplingskropp 1-1 / 2-11-1 / 2 Kroppstål | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 Stainless SteelStål-20 grader till 375 grader F.Viton1-1/2"-11-1/2poppet-3 186 kr
SNAP-TITE VHC32-32M Kopplingskropp 2-11-1 / 2 2 tum karossstål | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 Stainless SteelStål-40 grader till 200 grader F.bra2 "-11-1 / 2poppet2"11 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C8-8F Kopplingskropp 1/2-14 1/2 tums kropp Hp rostfritt stål
22 041 kr /enhet