Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHC32-32M Kopplingskropp 2-11-1 / 2 2 tum karossstål | AF6WLZ 20LH86

SNAP-TITE VHC32-32M kopplingskropp 2-11-1/2 2 tums stomme stål

Finns i lager
Artikel: AF6WLZ Modell: VHC32-32MKorsreferens: 20LH86
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
11 631 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek2"
AnslutningstypMNPT
Finishzink
Flödeshastighet180 gpm
Längd4 35 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck1500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek2 "-11-1 / 2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.565
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)13.34
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckLagermaterialBody MaterialDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTråd storlekVentildesignKroppsstorlekPris
SNAP-TITE PHC24-24FV Kopplingskropp 1-1 / 2-11-1 / 2 Kroppstål | AF6WCB 20LF73 PHC24-24FV4000 psi440 Stainless SteelStål-20 grader till 375 grader F.Viton1-1/2"-11-1/2poppet-3 186 kr
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum kropp Hk rostfritt stål | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiKeramikHP rostfritt stål-40 grader till 200 grader F.bra1/2 "-14Spola ansiktet1 / 2 "22 041 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHC32-32M kopplingskropp 2-11-1/2 2 tums stomme stål
11 631 kr /enhet