Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE PHC24-24FV Kopplingskropp 1-1 / 2-11-1 / 2 Kroppstål | AF6WCB 20LF73

SNAP-TITE PHC24-24FV kopplingskropp 1-1/2-11-1/2 kaross stål

Finns i lager
Artikel: AF6WCB Modell: PHC24-24FVKorsreferens: 20LF73
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
3 186 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
AnslutningstypFNPT
Finishzink
Flödeshastighet110 gpm
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
TätningstypViton
Stänga avNej
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1-1/2"-11-1/2
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7307995045

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckLagermaterialBody MaterialDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTråd storlekVentildesignKroppsstorlekPris
SNAP-TITE SH71-3C8-8F Kopplingskropp 1 / 2-14 1/2 tum kropp Hk rostfritt stål | AF6WDK 20LG05 SH71-3C8-8F10,000 psiKeramikHP rostfritt stål-40 grader till 200 grader F.bra1/2 "-14Spola ansiktet1 / 2 "22 041 kr
SNAP-TITE VHC32-32M Kopplingskropp 2-11-1 / 2 2 tum karossstål | AF6WLZ 20LH86 VHC32-32M1500 psi440 Stainless SteelStål-40 grader till 200 grader F.bra2 "-11-1 / 2poppet2"11 631 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE PHC24-24FV kopplingskropp 1-1/2-11-1/2 kaross stål
3 186 kr /enhet