Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SPHN4-4F Nippel 1 / 4-18 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WEY 20LG40

SNAP-TITE SPHN4-4F Nippel 1/4-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WEY Modell: SPHN4-4FKorsreferens: 20LG40
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
399SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingsnippel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet3.8 gpm
Längd1 21 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck10,000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avNej
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek1/4 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod7307290030

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPEAN4-4F Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEA 20LG19 SPEAN4-4FFNPT14 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet587SEK
SNAP-TITE SPEAN4-4M Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEB 20LG20 SPEAN4-4MMNPT13 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet502SEK
SNAP-TITE SPHN4-4M Nippel 1 / 4-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WEZ 20LG41 SPHN4-4MMNPT7.2 gpm25 / 32 "10,000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet404SEK
SNAP-TITE SVEAN4-4F Nippel 1 / 4-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WFN 20LG55 SVEAN4-4FFNPS3.8 gpm1 39 / 64 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 544 kr
SNAP-TITE SVEAN4-4FV Kopplingsnippel 1 / 4-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WFP 20LG56 SVEAN4-4FVFNPT3.8 gpm-3000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet1 859 kr
SNAP-TITE SVEAN4-4M Nippel 1 / 4-18 1/4 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WFQ 20LG57 SVEAN4-4MMNPT3.8 gpm2 7 / 32 "3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 821 kr
SNAP-TITE SVHN4-4F Nippel 1 / 4-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål | AF6WHK 20LG98 SVHN4-4FFNPS3.8 gpm1.5935000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 174 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SPHN4-4F Nippel 1/4-18 1/4 tums kropp 316 rostfritt stål
399SEK /enhet