Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE SVHC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WGM 20LG77

SNAP-TITE SVHC6-6F kopplingskropp 3/8-18 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AF6WGM Modell: SVHC6-6FKorsreferens: 20LG77
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
2 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial316 Stainless Steel
Body Material316 Stainless Steel
Kroppsstorlek3 / 8 "
AnslutningstypFNPS
FinishEnkel
Flödeshastighet5 gpm
Längd1 29 / 32 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck4000 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
Ärmmaterial316 Stainless Steel
Tråd storlek3/8 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1485
Fartygets höjd (cm)3.34
Fartygets längd (cm)11.11
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetLängdMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialVentildesignPris
SNAP-TITE SPHC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WEL 20LG29 SPHC6-6FFNPS7.2 gpm1.5 "8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 425 kr
SNAP-TITE SPHC6-6FV Kopplingskropp 3 / 8-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WEM 20LG30 SPHC6-6FVFNPT7.2 gpm-8000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet1 481 kr
SNAP-TITE SVEAC6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WFJ 20LG51 SVEAC6-6FFNPT5 gpm-3000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet3 405 kr
SNAP-TITE SVHC6-6FV Kopplingskropp 3 / 8-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WGN 20LG78 SVHC6-6FVFNPT5 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet2 614 kr
SNAP-TITE SVHC6-6M Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WGP 20LG79 SVHC6-6MMNPT5 gpm2 13 / 64 "4000 psi-40 grader till 200 grader F.brapoppet2 535 kr
SNAP-TITE SVHC6-6MV Kopplingskropp 3 / 8-18 Kropp 316 Rostfritt stål | AF6WGQ 20LG80 SVHC6-6MVMNPT5 gpm-4000 psi-20 grader till 375 grader F.Vitonpoppet2 482 kr
SNAP-TITE S71-3C6-6F Kopplingskropp 3 / 8-18 3/8 tum kropp 316 rostfritt stål | AF6WJH 20LH25 S71-3C6-6FFNPS12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 grader till 200 grader F.braSpola ansiktet5 779 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE SVHC6-6F kopplingskropp 3/8-18 3/8 tums kropp 316 rostfritt stål
2 618 kr /enhet