Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHC12-12EFV-hus 1-1/16-12 3/4 tums karosseri Stål | AF6WLK 20LH73

SNAP-TITE VHC12-12EFV kropp 1-1/16-12 3/4 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WLK Modell: VHC12-12EFVKorsreferens: 20LH73
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
1 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek3 / 4 "
AnslutningstypUNF
Finishzink
Flödeshastighet25 gpm
Längd2 59 / 64 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck3500 psi
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 375 grader F.
TätningsmaterialViton
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek1-1 / 16 "-12
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlödeshastighetMax. TryckDriftstemp. RäckviddTätningsmaterialTråd storlekPris
SNAP-TITE VHC12-12EMV Kopplingskropp 1-1 / 16-12 Kroppstål | AF6WLM 20LH75 VHC12-12EMVMSAE25 gpm3500 psi-20 grader till 375 grader F.Viton1-1 / 16 "-121 247 kr
SNAP-TITE VHC8-8EMV Kopplingshus 3 / 4-16 Kroppsstål | AF6WMR 20LJ03 VHC8-8EMVMSAE14 gpm4000 psi-20 grader till 375 grader F.Viton3/4 "-161 005 kr
SNAP-TITE VPHC12-12EF Kropp 1-1/16-12 3/4 tums karosseri Stål | AF6WPK 20LJ43 VPHC12-12EFFSAE25 gpm3500 psi-40 grader till 200 grader F.bra1-1 / 16 "-122 067 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHC12-12EFV kropp 1-1/16-12 3/4 tums kroppsstål
1 575 kr /enhet