Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SNAP-TITE VHC4-4EF Kopplingskropp 9 / 16-18 1/4 tum karossstål | AF6WMA 20LH87

SNAP-TITE VHC4-4EF kopplingskropp 9/16-18 1/4 tums kroppsstål

Finns i lager
Artikel: AF6WMA Modell: VHC4-4EFKorsreferens: 20LH87
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
578SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk kopplingskropp
Lagermaterial440 Stainless Steel
Body MaterialStål
Kroppsstorlek1 / 4 "
AnslutningstypUNF
Finishzink
Flödeshastighet3.8 gpm
Längd1 13 / 16 "
LåsmekanismBoll
Max. Tryck6500 psi
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
Tätningsmaterialbra
Stänga avJa
ÄrmmaterialStål
Tråd storlek9/16 "-18
Ventildesignpoppet

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)4.57
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8481803090

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekFlödeshastighetLängdMax. TryckTråd storlekPris
SNAP-TITE VHC16-16EF Kopplingskropp 1-5 / 16-12 1 tum karossstål | AF6WLR 20LH79 VHC16-16EF1"35 gpm2 61 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-125 860 kr
SNAP-TITE VHC6-6EF Kopplingskropp 3 / 4-16 3/8 tum karossstål | AF6WMG 20LH93 VHC6-6EF3 / 8 "5 gpm2 13 / 64 "4500 psi3/4 "-16862SEK
SNAP-TITE VHC8-8EF Kopplingskropp 3 / 4-16 1/2 tum karossstål | AF6WMP 20LJ01 VHC8-8EF1 / 2 "14 gpm2 13 / 64 "4000 psi3/4 "-16794SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SNAP-TITE VHC4-4EF kopplingskropp 9/16-18 1/4 tums kroppsstål
578SEK /enhet