Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SCP30D12DN Strömförsörjning 12vdc 1.2a 50 / 60hz | AA2GBG 10G775

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN Dc strömförsörjning 12vdc 1.2a 50/60hz

Finns i lager
Artikel: AA2GBG Modell: SCP30D12DNKorsreferens: 10G775
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
5 127 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.29 "
Höjd4.71 "
Håll upp tidStörre än 50 ms
Hz50/60
Inspänning85 till 264 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena / chassi
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 65 grader C.
Utgångsförstärkare1.2
Output BullerMindre än eller lika med 1%
Utspänning+/- 12 VDC
Toppförstärkare1.56
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd2.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.41
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellUtspänningPris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30T515DN DC-strömförsörjning 15vdc 3 / 0.5 / 0.5a 50 / 60Hz | AA2GBR 10G784 SCP30T515DN5 VDC, +/- 15 VDC5 403 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30D12DN Dc strömförsörjning 12vdc 1.2a 50/60hz
5 127 kr /enhet