Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN Strömförsörjning 5vdc 6a 50 / 60Hz | AA2GBQ 10G783

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc strömförsörjning 5vdc 6a 50/60hz

Finns i lager
Artikel: AA2GBQ Modell: SCP30S5DNKorsreferens: 10G783
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
4 459 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.29 "
Höjd4.71 "
Håll upp tidStörre än 50 ms
Hz50/60
Inspänning85 till 264 VAC
IP-värde20
MonteringDIN-skena / chassi
NEMA-betyg1
Driftstemp. Räckvidd-25 grader till 65 grader C.
Utgångsförstärkare6
Output BullerMindre än eller lika med 1%
Utspänning5 VDC
Toppförstärkare7.8
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP30W
StatusindikatorGrön LED
StilByta
Bredd2.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.39
Fartygets höjd (cm)4.83
Fartygets längd (cm)15.49
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T DC-strömförsörjning 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLinjär2.5 "5.62 "4.87 "47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C3 137 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Strömförsörjning likström 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLinjär2.75 "4.87 "7"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 660 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN DC-strömförsörjning 5vdc 6a 50 / 60Hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNByta2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena-25 grader till 65 grader C.4 203 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Strömförsörjning likström 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLinjär1.62 "3.99 "4.84 "47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C1 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN Dc strömförsörjning 5vdc 6a 50/60hz
4 459 kr /enhet