Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-030-1T Strömförsörjning likström 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T DC-strömförsörjning 5vdc 3a 47-63hz

Finns i lager
Artikel: AE4FQK Modell: SLS-05-030-1TKorsreferens: 5JV98
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
1 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Case MaterialMetall
Djup1.62 "
Höjd3.99 "
Håll upp tid50 msek
Hz47 till 63
Inspänning100/120/220/230/240 VAC
MonteringPanel
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 50 grader C
Utgångsförstärkare3
Output BullerMindre än 3 mV
Utspänning5 VDC
Märkeffekt effekt~~POS=HEADCOMP15W
StilLinjär
Bredd4.84 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.25
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8504409510
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellStilDjupHöjdBreddHzInspänningMonteringDriftstemp. RäckviddPris
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5DN Strömförsörjning 5vdc 6a 50 / 60Hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNByta1.29 "4.71 "2.55 "50/6085 till 264 VACDIN-skena / chassi-25 grader till 65 grader C.4 459 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS050601T DC-strömförsörjning 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLinjär2.5 "5.62 "4.87 "47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C3 137 kr
SOLA / HEVI-DUTY SLS-05-090-1T Strömförsörjning likström 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLinjär2.75 "4.87 "7"47 till 63100/120/220/230/240 VACPanel0 grader till 50 grader C4 660 kr
SOLA / HEVI-DUTY SCP30S5B-DN DC-strömförsörjning 5vdc 6a 50 / 60Hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNByta2.67 "4.72 "1.37 "50/6085 till 264 VACDIN-skena-25 grader till 65 grader C.4 203 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T DC-strömförsörjning 5vdc 3a 47-63hz
1 874 kr /enhet