Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOLA / HEVI-DUTY STFV05024L Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBT 19L429

SOLA/HEVI-DUTY STFV05024L Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka

Finns i lager
Artikel: AA8QBT Modell: STFV05024LKorsreferens: 19L429
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
8 618 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖverspänningsskydd
Djup2.35
KapslingsmaterialEpoxikapslad plast
KapslingstypPlastpåse med hög effekt
Filter typFiltrering
Grön certifiering eller annat erkännandeENERGY STAR Rated
Längd4.75 "
Plats Typ240 VAC
MaterialEpoxy inkapslad
Max. Fortsatt driftspänning275VAC
Max. Överspänningsström per läge12.5 kA (LN, LG, NG)
Max. Överspänningsström per fas25kA
Lägen för skyddLN, LG, NG eller LG, LL
MonteringsstilFläns
Brusreduceringsgrad NRR90db Max
Nominell urladdningsström5.0
Antal poler2
Antal ledningar22 kablar
Fas1
KortslutningsströmNA (ej UL1449)
TypDin Rail, Filtrerad
Spänning240
Bredd4.75
Wire22
Wire Gauge22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerDjupKapslingsmaterialAntal ledningarSpänningBreddWire GaugeKapslingstypPris
SOLA / HEVI-DUTY STFE03010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBJ 19L421 STFE03010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5624 AWGHelt sluten metallhölje7 202 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE05010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBK 19L422 STFE05010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5622 AWGHelt sluten metallhölje9 309 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE05024L Överspänningsskydd, DIN-skenfilter, 1P, 30Ka | AA8QBL 19L423 STFE05024L24.56Stål2 ledningar + mark2402.5622 AWGHelt sluten metallhölje10 600 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE10010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBM 19L424 STFE10010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5620 AWGHelt sluten metallhölje10 763 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFE20010N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 30ka | AA8QBN 19L425 STFE20010N14.56Stål2 ledningar + mark1202.5612 AWGHelt sluten metallhölje14 572 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFV02510N Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBP 19L426 STFV02510N11.81Epoxikapslad plast26 kablar1202.8826 AWGPlastpåse med hög effekt3 887 kr
SOLA / HEVI-DUTY STFV02524L Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka | AA8QBQ 19L427 STFV02524L21.81Epoxikapslad plast26 kablar2402.8826 AWGPlastpåse med hög effekt5 823 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STFV05024L Överspänningsskydd Din Rail Filter 1p 25ka
8 618 kr /enhet