Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SOSS 106US26DPB Gångjärn Osynlig Satin Chrome 2 3/8 In | AD6TCW 4ACV3

SOSS 106US26DPB Gångjärn Osynlig Satin Chrome 2 3/8 In

Finns i lager
Artikel: AD6TCW Modell: 106US26DPBKorsreferens: 4ACV3
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
242SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOsynligt gångjärn
FärgSilver
HörnFyrkant
Dörrbladets längd2.375 "
Dörrbladets bredd19 / 32 "
Dörrtjocklek5 / 64 "
FinishSatin Chrome
Rambladets längd2.375 "
Rambladets bredd19 / 32 "
hårdvaraVad ingår
Höjd2.375 "
Hål per blad2
Bladtjocklek1 / 8 "
LastkapacitetLjustull
MaterialZamac och stål
MonteringYtmontering
StiftmaterialStål
StifttypEj borttagbar
Rörelseomfång180 grader
Bredd1 25 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8302106090
URSPRUNGSLANDSG

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SOSS 106US26DPB Gångjärn Osynlig Satin Chrome 2 3/8 In
242SEK /enhet