SOTERA

Filter

Pumps

SS435BSS435BX713SS465BX713SS415BX731PGSS460BX731PGSS460BX731SS415BX731SS415BSS460B825D075BSPP825850

Pneumatik

400G9734400G9735

Pumps Filter

Trumpumpar

Energieffektiva trumpumpar konstruerade för att använda mindre kraft och har en enkelriktad ventilkonstruktion som begränsar återfyllning av totor eller trummor. De kräver ingen intern förbikopplingsanläggning. Finns i 12 VDC- och 115 VAC-varianter

flödesmätare

Digitala flödesmätare som används för att mäta volymen på den överförda vätskan. Har en enkel kalibreringsprocess i ett steg för att göra mätvätskor enklare och noggrannare till +/- 0.5%

Flödesmätare Digital 3/4 In
Punkt: AF2RKK
Artikelnummer : 825D075BSPP
4 191 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
  • flödesmätare
  • flödesmätare
Artikel (2)
Mechanical Flowmeter, 1 Inch Connection Size, FNPT, 100 PSI Max. Pressure, 2 to 20 gpm
Punkt: CU3CJV
Artikelnummer : 825X700
5 436 SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen

Om SOTERA

Sotera Systems designar och tillverkar pumpar och flödesmätare för kemiska applikationer inom jordbruket och industrin. Trumpumparna som erbjuds av företaget använder mindre kraft och har en enkelriktad ventilkonstruktion som begränsar återfyllning av totor eller trummor. Dessa Sotera-pumpar kräver ingen intern bypass och finns i 12 VDC- och 115 VAC-varianter. För hydrauliska högtrycksapplikationer finns en rad UL-kompatibla roterande skovelpumpar i rostfritt stål (med en maximal flödeshastighet på 20 gpm) i 1-tums NPT- och 3/4-tums BSPP-anslutningar. Sotera flödesmätare används för att mäta volymen av den överförda vätskan. De har en digital display och en enkel kalibreringsprocess i ett steg som gör doseringsvätskor enklare och noggrannare till +/- 0.5%. Välj bland ett brett utbud av dessa produkter på Raptor Supplies.