Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 2031-007 grindventil, gängad, FKM, 3/4 storlek, PVC

Finns i lager
Artikel: AD7WWD Modell: 2031-007Korsreferens: 4GXP7
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
997SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialPVC
MotorhuvstilSkruvad
AnslutningstypFNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2 13 / 16 "
Max. Vätsketemp.140 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek3 / 4 "
TätningsmaterialViton
StammaterialPVC
Överst på handtaget till inloppscentret4.125 "
Ventilstammens typIcke-stigande
Kilmaterialpolypropylen

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SPEARS VENTILER 2031-005 Grindventil, gängad, FKM, 1/2 storlek, PVC | AD7WWC 4GXP6 2031-0052 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "859SEK
SPEARS VENTILER 2031-010 Grindventil, gängad, FKM, 1 storlek, PVC | AD7WWE 4GXP8 2031-0103 5 / 16 "1"4-5 / 16 "1 245 kr
SPEARS VENTILER 2031-012 Grindventil, gängad, FKM, 1-1/4 storlek, PVC | AD7WWF 4GXP9 2031-0123 9 / 16 "1.25 "6.625 "1 897 kr
SPEARS VENTILER 2031-015 Grindventil, gängad, FKM, 1-1/2 storlek, PVC | AD7WWG 4GXR1 2031-0153 9 / 16 "1.5 "6.5 "2 469 kr
SPEARS VENTILER 2031-020 Grindventil, gängad, FKM, 2 storlek, PVC | AD7WWH 4GXR2 2031-0203 59 / 64 "2"6-59 / 64 "2 794 kr
SPEARS VENTILER 2031-025 Grindventil, gängad, FKM, 2-1/2 storlek, PVC | BZ4LZQ 2031-025---11 791 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2031-007 grindventil, gängad, FKM, 3/4 storlek, PVC
997SEK /enhet