Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 2031-020C grindventil, gängad, FKM, 2 storlekar, CPVC

Finns i lager
Artikel: AD7WWW Modell: 2031-020CKorsreferens: 4GXT5
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
7 467 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialCPVC
MotorhuvstilSkruvad
AnslutningstypFNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd3 59 / 64 "
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek2"
TätningsmaterialViton
StammaterialCPVC
Överst på handtaget till inloppscentret6-59 / 64 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialCPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1475
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)21.34
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SPEARS VENTILER 2031-005C Grindventil, gängad, FKM, 1/2 storlek, CPVC | AD7WWQ 4GXR9 2031-005C2 13 / 16 "1 / 2 "4.125 "2 546 kr
SPEARS VENTILER 2031-007C Grindventil, gängad, FKM, 3/4 storlek, CPVC | AD7WWR 4GXT1 2031-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "2 660 kr
SPEARS VENTILER 2031-010C grindventil, gängad, FKM, 1 storlek, CPVC | AD7WWT 4GXT2 2031-010C3 5 / 16 "1"4-5 / 16 "2 902 kr
SPEARS VENTILER 2031-012C Grindventil, gängad, FKM, 1-1/4 Storlek, CPVC | AD7WWU 4GXT3 2031-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "5 878 kr
SPEARS VENTILER 2031-015C Grindventil, gängad, FKM, 1-1/2 Storlek, CPVC | AD7WWV 4GXT4 2031-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "5 721 kr
SPEARS VENTILER 2031-025C grindventil, gängad, FKM, 2-1/2 storlek, CPVC | BZ4LZT 2031-025C---18 041 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2031-020C grindventil, gängad, FKM, 2 storlekar, CPVC
7 467 kr /enhet