Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

SPEARS VALVES 2031-005C grindventil, gängad, FKM, 1/2 storlek, CPVC

Finns i lager
Artikel: AD7WWQ Modell: 2031-005CKorsreferens: 4GXR9

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 546 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPortventil
Body MaterialCPVC
MotorhuvstilSkruvad
AnslutningstypFNPT
Hantera materialpolypropylen
Hantera typHandhjul
Inlopp till utloppslängd2 13 / 16 "
Max. Vätsketemp.200 grader F
Max. Vattentryck200 psi
Rörstorlek1 / 2 "
TätningsmaterialViton
StammaterialCPVC
Överst på handtaget till inloppscentret4.125 "
Ventilstammens typIcke-stigande
KilmaterialCPVC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)11.68
Fartygets längd (cm)16.26
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481805090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInlopp till utloppslängdRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretPris
SPEARS VENTILER 2031-007C Grindventil, gängad, FKM, 3/4 storlek, CPVC | AD7WWR 4GXT1 2031-007C2 13 / 16 "3 / 4 "4.125 "2 660 kr
SPEARS VENTILER 2031-010C grindventil, gängad, FKM, 1 storlek, CPVC | AD7WWT 4GXT2 2031-010C3 5 / 16 "1"4-5 / 16 "2 902 kr
SPEARS VENTILER 2031-012C Grindventil, gängad, FKM, 1-1/4 Storlek, CPVC | AD7WWU 4GXT3 2031-012C3 9 / 16 "1.25 "6.625 "5 878 kr
SPEARS VENTILER 2031-015C Grindventil, gängad, FKM, 1-1/2 Storlek, CPVC | AD7WWV 4GXT4 2031-015C3 9 / 16 "1.5 "6.5 "5 721 kr
SPEARS VENTILER 2031-020C grindventil, gängad, FKM, 2 storlek, CPVC | AD7WWW 4GXT5 2031-020C3 59 / 64 "2"6-59 / 64 "7 467 kr
SPEARS VENTILER 2031-025C grindventil, gängad, FKM, 2-1/2 storlek, CPVC | BZ4LZT 2031-025C---18 041 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SPEARS VALVES 2031-005C grindventil, gängad, FKM, 1/2 storlek, CPVC
2 546 kr /enhet